| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-605880 Herst.-Nr.: 8713197347156 EAN/GTIN: 8713197347156 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20103044, Bau-Sicherheitsstiefel, PVC, S5 - Nach EN 345 - Schafthöhe: 38 cm hoch - Mit durchtrittsicherer Stahlzwischensohle - Zehenschutzkappe und Knöchelschutz - Laufsohle ist öl- und laugenbeständig - Antistatisch - Farbe: schwarz, Fabrikat: Dunlop Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2600 GRAMM | Größe: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, S5,, BAU-STIEFEL,, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, 8713197347156, 1487623 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,08* | € 30,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,14* | € 31,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,50* | € 32,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,98* | € 34,19* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 28,02* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|