Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2055E046, Sicherheitshalbschuh, SENEX ESD S3, 728321-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Image12
Artikel-Nr.:
     260S-604332
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321-46
EAN/GTIN:
     4030839201848
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2055E046, Sicherheitshalbschuh SENEX, ESD, S3 UNISEX-Modelle ab Gr. 35 lieferbar! - Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo(TM)/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® - Atmungsaktives Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Ganzflächige Einlegesohle ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU-Sohle TRAINERS - Nach EN ISO 20345 S3, Form A - Metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,65*
€ 77,13*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 63,67*
€ 77,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,70*
€ 77,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 77,98*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 63,71*
€ 79,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,92*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.