Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2055E043, Sicherheitshalbschuh, SENEX ESD S3, 728321-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604329
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321-43
EAN/GTIN:
     4030839201817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2055E043, Sicherheitshalbschuh SENEX, ESD, S3 UNISEX-Modelle ab Gr. 35 lieferbar! - Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo(TM)/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® - Atmungsaktives Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Ganzflächige Einlegesohle ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU-Sohle TRAINERS - Nach EN ISO 20345 S3, Form A - Metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,33*
€ 78,01*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 64,35*
€ 78,03*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 64,35*
€ 78,03*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 78,18*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 66,36*
€ 80,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,87*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.