| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-601913 Herst.-Nr.: 1967 5319-XL EAN/GTIN: 4043849592509 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
32326594, Blouson Form 1967 Einfarbige Warnschutzkleidung mit Skytex® PROTECT, 100 % Polyester, ca. 210 g/m²Alle Produkte auch in anderen Größen lieferbar. - 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss - Handytasche - Innentasche links mit Knopfverschluss - Integrierte Kapuze- Kinnschutzblende - Verdeckter Frontreißverschluss mit Wind- und Regenblende - Bund mit seitlichem Gummizug - Innenliegende Ärmelstrickbündchen - Je 2 Reflexstreifen (5 cm breit) um Taille und Ärmel - 2 Reflexstreifen vertikal über Schulter verlaufend - Austrennbare Innenweste aus Steppfutter, separat zu tragen Lieferbare Farben:, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1540 GRAMM | Farbe: | warngelb | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |