Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6048H100, Gehörschutzst.HL Laser Lite,m.Band,a100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598436
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6048H100, Howard Leight Laser Lite - Gehörschutzstöpsel - Hohe Akzeptanz durch poppiges Aussehen - Leichtes Einsetzen durch T-Form - SNR Dämmwerte: 35 dB(A), Hoch = 34 dB(A), Mittel = 32 dB(A), Tief = 31dB(A), Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Band
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, Laser, GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 37,04*
7 Tage
147
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 28,31*
€ 38,58*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 38,98*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 38,98*
6 Tage
123
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 30,80*
€ 42,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
3301271
ab € 57,39*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 27,07*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 30,66*
Ähnlich
Honeywell
1013046
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.