Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT - LaserLite, SNR 35


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - LaserLite, SNR 35
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - LaserLite, SNR 35
Artikel-Nr.:
     380-D-1013047
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0335520143242
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
200 Paar, Nachfüllpack, - SNR 35
- aus PU-Schaum
- höchste Dämmleistung
- lebhafte Farben machen den Gehörschutz gut sichtbar
- T-Form am Stöpselboden vereinfacht das Ein- und Aussetzen
- Kartoninhalt: 200 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
35
Gehörschutz Verbindung:
lose
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: howard leight gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, -, 200, 35, HOWARD, LEIGHT, LaserLite,, Nachfüllpack, Paar,, SNR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,91*
€ 45,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
3301106
ab € 28,10*
Ähnlich
Honeywell
3301271
ab € 57,47*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.