Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000E100, Hautschutzsalbe Travabon Classic 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-597078
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     TVC100ML
EAN/GTIN:
     4016208208533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9000E100, Hautschutzsalbe TRAVABON® und TRAVABON® S Gefährdungsbeispiele: - Stark haftende, nicht wasserlösliche Verschmutzungen durch Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, Kleber - Wasserunlösliche Arbeitsstoffe Besonderheiten: - Erleichtert die Hautreinigung - Erhöhte Schutzwirkung durch Hautschutzpigmente Beschaffenheit: - Salbe (Suspension) - Wasserlöslich - Fettfrei, Fabrikat: STOKO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Ausführung:
Travabon®
Gebinde:
100 ml
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,01*
1 Tag
401
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,09*
1 Tag
374
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,06*
€ 4,34*
1 Tag
401
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 4,51*
Lager 260
48
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.