Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72498/48, WHITE Slipper Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579297
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72498-48
EAN/GTIN:
     4030839236895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72498/48, WHITE Slipper Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe weiß, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 53,48*
€ 68,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 68,81*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 68,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,21*
€ 69,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,23*
€ 73,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,20*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.