Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72109/47, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579266
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-47
EAN/GTIN:
     4030839237052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72109/47, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 74,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 74,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 74,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,53*
€ 75,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,43*
€ 80,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,20*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.