Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72109/39, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579258
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-39
EAN/GTIN:
     4030839236970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72109/39, BREEZER grey Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatische schuhe 39, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 74,06*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 74,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 74,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,88*
€ 74,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,55*
€ 80,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.