Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72016/45, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579209
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-45
EAN/GTIN:
     4030839236338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72016/45, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 68,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 68,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 68,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,29*
€ 69,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,30*
€ 73,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.