| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-438190 Herst.-Nr.: 128115-154-M EAN/GTIN: 4046181034799 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
128115-154/M, 128115-154, Poloshirt 115, Größe M Farbe 154-marine Gestrick 128, Pique, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5 Polokragen mit Knopfleiste, Lang- arm, Ärmelabschluss mit Bündchen mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, esd polo-shirt navyblau größe m, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt baumwolle, POLOSHIRT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,02* | € 58,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,58* | € 58,26* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,10* | € 58,92* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,01* | € 59,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,36* | € 60,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|