Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35827-143/102, 35827-143, Jacke 827 - teilw. zweilagig Größe 102, Farbe 143-korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
35827-143/102, 35827-143, Jacke 827 - teilw. zweilagig Größe 102, Farbe 143-korn
Artikel-Nr.:
     260S-426854
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     35827-143-102
EAN/GTIN:
     4026257565242
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

35827-143/102, 35827-143, Jacke 827 - teilw. zweilagig Größe 102, Farbe 143-kornblau Material 35a, Oberstoff: Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC, Futter: Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm EN ISO 11612 - A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig) Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnen- taschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, Vorderteil und Ärmel zweilagig, Nomex® Comfort im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.