| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-426376 Herst.-Nr.: 25564-124-102 EAN/GTIN: 4026257191175 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25564-124/102, 25564-124, Zunfthose 564 (mit Knietaschen) Größe 102, Farbe 124-schwarz Gewebe 25, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen, Knöpfen und Reißverschlüssen, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstock- taschen, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder- Applikationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstärkung an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,96* | € 72,23* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 72,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,21* | € 86,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|