| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001564893 Herst.-Nr.: 25564_102 EAN/GTIN: 4026257191175 |
| |
|
| | |
| ROFA (25564) Zunfthose 564 (mit Knietaschen)
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und zwei Knöpfen, Knöpfe für Hosenträger, Klappe mit 2 Reißverschlüssen, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen mit Cordura-Verstärkung, Knietaschen mit Klett schließbar für Polster, rechts und links Zollstocktasche mit Verstärkung, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an allen Taschen, ohne Schlag. Eigenschaften:reißfest, strapazierfähig, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Größe 102, Farbe 124-schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25564_102 | Werksnummer: | 25564_102 | Profil: | 102 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | 10 | Produktart: | Zunfthose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,87* | € 72,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 72,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,01* | € 86,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|