| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747204 Herst.-Nr.: 976610-40 EAN/GTIN: 4030839328194 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
976610/40, RONAN XXF GTX black Mid ESD O2 WR CI, Berufsstiefel, Größe 40 EN ISO 20347 O2 CI/FO/WR/SR, Form B Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1092 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle elten gr 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, BERUFSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,81* | € 130,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,84* | € 130,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,25* | € 132,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 117,90* | € 148,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|