| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747127 Herst.-Nr.: 972620-45 EAN/GTIN: 4030839289136 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
972620/45, RONAN XXF GTX dark grey Low ESD O2 WR CI, Berufshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form A Hydrophobiertes Veloursleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1002 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, esd-einlegesohle elten 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, BERUFSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,66* | € 119,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,50* | € 119,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,28* | € 121,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 108,82* | € 137,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|