| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747114 Herst.-Nr.: 972610-45 EAN/GTIN: 4030839362969 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
972610/45, RONAN XXF GTX black Low ESD O2 WR CI, Berufshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20347 O2 CI/FO/WR/SR, Form A Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1002 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, esd-einlegesohle elten 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, BERUFSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,75* | € 110,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,97* | € 110,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,48* | € 114,27* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,94* | € 119,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,46* | € 119,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|