Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728671/43, STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1746718
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728671-43
EAN/GTIN:
     4030839389171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

728671/43, STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1214 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 elten 43, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 4,90*
ab € 97,65*
€ 121,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 121,93*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 125,68*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,99*
€ 131,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 132,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,93*
€ 145,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,09*
€ 144,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,65*
€ 130,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.