Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728671/42, STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1746717
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728671-42
EAN/GTIN:
     4030839389164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

728671/42, STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1214 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 4,90*
ab € 97,63*
€ 121,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 121,47*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 125,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,40*
€ 131,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 131,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,47*
€ 144,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,63*
€ 135,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,03*
€ 128,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,97*
€ 116,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.