| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746500 Herst.-Nr.: 720331-44 EAN/GTIN: 4030839287217 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720331/44, MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRA, Form A Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien, Gepolsterte Lasche, Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec) Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1110 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,81* | € 86,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 86,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 87,09* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,82* | € 93,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,77* | € 93,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|