| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867592 Herst.-Nr.: 720331-44 EAN/GTIN: 4030839287217 |
| |
|
| | |
| ELTEN 720331-44 Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports blue Low ESD S3, 720331-44 ELTEN WELLMAXX Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® (rec) Atmungsaktives Textilfutter (rec) Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec) TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRA, Form A Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | Polen | HerstellerNr: | 720331-44 | Werksnummer: | 720331-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,10* | € 86,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,45* | € 86,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,84* | € 86,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,32* | € 93,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,27* | € 93,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|