Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210117039, Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.39,schw.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1743406
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C762041/39-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210117039, Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, schwarz Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: , Thermische Isolierung bis –20 °C , Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen , Großzügige, breite Kappe , Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- undEnergieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Fabrikat: Dunlop
Weitere Informationen:
Größe:
39
Marke:
Dunlop®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.