Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742816 Herst.-Nr.: 7100112724 EAN/GTIN: 0051131273177 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250889000, 3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 600« Eigenschaften: , Optische Klasse 1 , 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie , Hoher Tragekomfort und gute Passform , Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld , Rahmen mit Halbrand , Weiche Nasenauflage , Beschusstest F (45 m/s)Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 27 g Rahmenfarbe: grau, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Secure Fit™ 630, kratzfest, antibeschlag | Scheibenfarbe: | IR3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, SCHUTZBRILLE |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 16,38* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 14,46* | € 17,03* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,60* | € 18,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,28* | € 18,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 21,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|