| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742810 Herst.-Nr.: 7100114613 EAN/GTIN: 0078371665135 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250883000, 3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 400« mit Leseeinsatz Eigenschaften: , 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortablen Sitz , Leseeinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit , Rahmenlose Scheibe , Weicher, flexibler Nasensteg , Weich gepolsterte Bügelenden , Breite und flexibleBügel sorgen für guten Seitenschutz , Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Scheibenfarbe: klar, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ausführung: | 420 - AF | Leseeinsatz (Dioptrien): | +2,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, SCHUTZBRILLE |
| | |
| |