Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230466054, Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.54,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1741830
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133054-54
EAN/GTIN:
     4030913040844
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230466054, Latzhose »Canvas 320« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Knietaschen aus CORDURA® , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® , Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche , Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss , Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Bundweitenverstellung mit Jeansknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz , Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz , Träger mit elastischem Gummibandeinsatz , Sicherheitssteckschnalle an den Trägern Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA®mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330, Fabrikat: Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose, LATZHOSE,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,96*
€ 30,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 30,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 31,86*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 27,05*
€ 33,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,10*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.