| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741494 Herst.-Nr.: 5510058-58 EAN/GTIN: 4030913933696 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2231824058, Schweißerjacke »Weld Shield« Eigenschaften: , Antistatisch, flammhemmend , UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor , Brust-, Handy- und Seitentaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung alsAnzug getragen wird Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN1149-3, EN 1149-5, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | Übergrößenzuschlag: | 10 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, schweißerjacke planam, Jacke, JACKE |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,59* | € 44,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,45* | € 44,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 35,96* | € 45,06* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,15* | € 45,46* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,90* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|