Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738542 Herst.-Nr.: 7000034734 EAN/GTIN: 4046719303052 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250159000, 3M™ Atemschutzmasken, Programm »Klassik« Eigenschaften: , Traditionelle Passform , Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen , Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen , Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand , Kompatibel mit Schutzbrillen , Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009 Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ausführung: | »8710E« | Filterklasse: | FFP1 NR D | Einsatzlimit: | 4-facher Grenzwert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ffp1, Masken, FEINSTAUBMASKE |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 0,75* | | | | | 17 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 0,79* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 0,67* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 80 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,00* | | | | Lager 260 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|