Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737995 Herst.-Nr.: 7100078986 EAN/GTIN: 4054596052772 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250570000, 3M™ Schutzbrille »SecureFit™400« Eigenschaften: , Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln , Weicher, anpassbarer Nasensteg , Weich gepolsterte Bügelenden , Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 3M™ SecureFit™ 403, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | Scheibenfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, BRILLE |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,04* | € 7,46* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,65* | € 8,32* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 6,78* | € 8,63* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 8,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|