Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737994 Herst.-Nr.: 7100078987 EAN/GTIN: 4054596052765 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250569000, 3M™ Schutzbrille »SecureFit™400« Eigenschaften: , Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln , Weicher, anpassbarer Nasensteg , Weich gepolsterte Bügelenden , Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 3M™ SecureFit™ 402, kratzfest, antibeschlag | Scheibenfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, BRILLE |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,00* | € 6,88* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,62* | € 7,52* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 6,75* | € 8,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|