| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717357 Herst.-Nr.: 19081-771-1709-S EAN/GTIN: 5711074813520 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19081-771-1709/S, 190817711709, T-Shirt, Langarm, moderne Passform, Größe S, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 481 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 481 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-t-shirts gelb mascot, warnschutzpullover s, warnschutz t-shirt, Modern Fit, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,03* | € 73,96* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,12* | € 77,30* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 61,55* | € 79,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,04* | € 85,19* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 66,95* | € 86,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|