| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715655 Herst.-Nr.: 19083-771-1709-4XL EAN/GTIN: 5711074814923 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19083-771-1709/4XL, 190837711709, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 4XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 623 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 623 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt mascot, warnschutz poloshirt, warnschutzshirt gelb / schwarz, MASCOT Accelerate, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,38* | € 80,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,80* | € 85,63* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 69,15* | € 88,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 72,87* | € 93,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 74,85* | € 95,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|