| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715636 Herst.-Nr.: 19083-771-14010-3XL EAN/GTIN: 5711074815098 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19083-771-14010/3XL, 1908377114010, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 603 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 603 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt orange/blau, warnschutz poloshirt, warnschutz t-shirt mascot, Modern Fit, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,27* | € 80,58* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 85,28* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,45* | € 86,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 73,27* | € 93,01* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 74,47* | € 95,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|