Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19093-771-1418/5XL, 190937711418, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715487
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19093-771-1418-5XL
EAN/GTIN:
     5711074877348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19093-771-1418/5XL, 190937711418, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
623 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 122,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 124,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 107,65*
€ 134,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 138,00*
1
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 215,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.