Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19093-771-14010/5XL, 1909377114010, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715486
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19093-771-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074802814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19093-771-14010/5XL, 1909377114010, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
623 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 123,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 125,27*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 107,86*
€ 135,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 138,84*
1
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 215,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.