| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714622 Herst.-Nr.: 00989-620-1101-M EAN/GTIN: 5708628176330 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00989-620-1101/M, 009896201101, Winterweste Trento, Größe M, kornblau/marine Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 800 g | Produkteigenschaften: | herausnehmbare Steppweste, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, damen weste, kälteschutzweste marine, MASCOT Trento, WINTERWESTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 68,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,36* | € 69,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,87* | € 69,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,73* | € 74,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,44* | € 80,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|