Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15035-222-0917/2XL, 150352220917, Winterjacke Tolosa, Größe 2XL, schwarz/hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714306
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15035-222-0917-2XL
EAN/GTIN:
     5711074365067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15035-222-0917/2XL, 150352220917, Winterjacke Tolosa, Größe 2XL, schwarz/hi-vis gelb Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
2000 g
Produkteigenschaften:
Hi-Vis Kontrast, wasserdicht, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 183,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 185,99*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 200,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 200,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.