| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714244 Herst.-Nr.: 15935-126-1418-M EAN/GTIN: 5711074314898 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15935-126-1418/M, 159351261418, Winterjacke Penrith, Größe M, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1200 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, MASCOT Penrith, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,11* | € 98,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,55* | € 98,75* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 79,52* | € 99,18* | | | | | 32 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 80,58* | € 99,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,06* | € 99,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|