Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15935-126-22218/2XL, 1593512622218, Winterjacke Penrith, Größe 2XL, hi-vis rot/d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714226
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15935-126-22218-2XL
EAN/GTIN:
     5711074315451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15935-126-22218/2XL, 1593512622218, Winterjacke Penrith, Größe 2XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1340 g
Produkteigenschaften:
Steppfutter, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 78,88*
€ 98,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 98,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,57*
€ 99,14*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 99,84*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.