Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18035-249-010/2XL, 18035249010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, schwarzbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714148
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074645220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18035-249-010/2XL, 18035249010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1200 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 91,67*
€ 115,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 116,45*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 116,97*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 118,98*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,65*
€ 132,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.