| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713331 Herst.-Nr.: 18375-511-33303-S EAN/GTIN: 5711074719198 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18375-511-33303/S, 1837551133303, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe S, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 406 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 406 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, arbeits-weste grün, damen weste, arbeitsweste größe s, Weste, WESTE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,47* | € 58,80* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,01* | € 58,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,76* | € 59,03* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,67* | € 60,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,46* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|