Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18375-511-91010/5XL, 1837551191010, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713312
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18375-511-91010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074779147
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18375-511-91010/5XL, 1837551191010, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 76,82*
€ 97,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,27*
€ 97,72*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 101,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 92,77*
€ 112,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 113,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.