Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10154-154-09/3XL, 1015415409, Weste Knoxville, Größe 3XL, schwarz Industry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713272
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10154-154-09-3XL
EAN/GTIN:
     5707209838346
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10154-154-09/3XL, 1015415409, Weste Knoxville, Größe 3XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1306 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1306 g
Produkteigenschaften:
Steppfutter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 80,42*
9 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 80,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,60*
€ 81,23*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 84,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,01*
€ 90,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.