Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15754-330-1809/4XL, 157543301809, Weste Kilmore, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713258
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15754-330-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074336029
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15754-330-1809/4XL, 157543301809, Weste Kilmore, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
620 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 58,98*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 47,19*
€ 60,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 60,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 47,74*
€ 60,70*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.