| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713222 Herst.-Nr.: 19589-711-14010-L EAN/GTIN: 5711074894741 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19589-711-14010/L, 1958971114010, Werkzeugweste, ULTIMATE STRETCH, Größe L, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 920 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 920 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, warnweste berlin l, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, WERKZEUGWESTE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 119,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,81* | € 123,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 105,83* | € 133,02* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,24* | € 133,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|