| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713014 Herst.-Nr.: 18281-995-17-XL EAN/GTIN: 5711074632671 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18281-995-17/XL, 1828199517, T-Shirt, V-Ausschnitt, lange Ärmel, Größe XL, hi-vis gelb Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 583 g | Produkteigenschaften: | Premium, V-Ausschnitt | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover gelb xl, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover xl, T-Shirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,42* | € 54,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,63* | € 54,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,46* | € 54,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,68* | € 56,58* | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,36* | € 57,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|