Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50592-972-17/2XL, 5059297217, T-shirt Townsville, Größe 2XL, hi-vis gelb Safe Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1712250
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50592-972-17-2XL
EAN/GTIN:
     5711074334285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50592-972-17/2XL, 5059297217, T-shirt Townsville, Größe 2XL, hi-vis gelb Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
603 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
603 g
Produkteigenschaften:
Premium, klassische Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 26,31*
1
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 26,57*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 26,75*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,01*
€ 27,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.