| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711204 Herst.-Nr.: 15565-249-1709-S EAN/GTIN: 5711074358038 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15565-249-1709/S, 155652491709, Thermoweste Grimsby, Größe S, hi-vis gelb/schwarz Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 800 g | Produkteigenschaften: | wattiert, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Steppweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, warnweste reißverschluß größe s, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, MASCOT Grimsby, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,60* | € 76,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,77* | € 77,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,39* | € 77,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,22* | € 80,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 70,62* | € 88,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|