| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711184 Herst.-Nr.: 15565-249-1718-2XL EAN/GTIN: 5711074383009 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15565-249-1718/2XL, 155652491718, Thermoweste Grimsby, Größe 2XL, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 960 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 960 g | Produkteigenschaften: | wattiert, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot warnweste xxl, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, MASCOT Grimsby, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,91* | € 75,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,67* | € 78,23* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,93* | € 78,27* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 62,49* | € 79,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,36* | € 80,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|