| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710339 Herst.-Nr.: 19184-781-14010-M EAN/GTIN: 5711074844203 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19184-781-14010/M, 1918478114010, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe M, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 743 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 743 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnschutzjacke warnorange/marine gr. m, freizeit pullover, freizeitpullover orange, Sweatshirt mit Reißverschluss, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,31* | € 90,31* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,98* | € 95,27* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 81,84* | € 103,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,81* | € 105,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|